SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú GT29071 - 3RV1915-1BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209504622
Sonepar cikkszám
GT29071
Gyártói cikkszám
3RV1915-1BB
Gyártói típuskód
3RV1915-1BB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
128 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 45 mm
- 3 kapcsolóhoz tervezve
- Villa alakú csatlakozások
- Rugalmas telepítés és bővíthetőség
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás
- Megbízható működés a SIRIUS rendszer részeként
3 fázisú gyűjtősínek
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.