SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú GT77588 - 3RV1915-1DB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209504646
Sonepar cikkszám
GT77588
Gyártói cikkszám
3RV1915-1DB
Gyártói típuskód
3RV1915-1DB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
5
Osztásmérték:
55 mm
Hosszúság:
225 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 45 mm
- Maximális kapcsolók száma: 5
- Csatlakozások típusa: Villa alakú
- Rugalmas telepítés a moduláris kialakításnak köszönhetően.
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás a villa alakú csatlakozások révén.
- Folyamatosan frissített rendszer a legújabb technológiák alkalmazásával.
3 fázisú gyűjtősínek
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.