SIEMENS - MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR IP55 SX025228 - 3RV1913-2DA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025228
Gyártói cikkszám
3RV1913-2DA00
Gyártói típuskód
3RV1913-2DA00
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
105 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
175 mm
Mélység:
108 mm
- Metrikus tömszelence
- Nincs UL/CSA jóváhagyás
- Egyszerű telepítés és használat
- Hatékony működés a moduláris rendszer részeként
- Mindig naprakész megoldás a felhasználók számára
Öntött műanyag beépítési ház működtető membránnal
Ez a termék egy egyszerű és hatékony megoldás a SIRIUS moduláris rendszerhez, amely mindig naprakész.