Nem visszaküldhető

SIEMENS - MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR IP55 SX025237 - 3RV1923-1CA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR IP55 SX025237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP55

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025237

Gyártói cikkszám

3RV1923-1CA00

Gyártói típuskód

3RV1923-1CA00

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP55

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

85 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

155 mm

Mélység:

126 mm

    Öntött műanyag ház felületre szereléshez

    A termék egy moduláris rendszer, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a felületre szereléshez.

    Technikai részletek:

    • Védettségi fokozat: IP55
    • N és PE csatlakozóval O-helyzetben
    • 54 mm-es metrikus tömszelencével rögzíthető
    • Nincs UL/CSA jóváhagyás

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Hatékony működés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Mindig naprakész megoldások a SIRIUS rendszer révén