SIEMENS - MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR IP55 SX025239 - 3RV1923-1FA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025239
Gyártói cikkszám
3RV1923-1FA00
Gyártói típuskód
3RV1923-1FA00
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
85 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
155 mm
Mélység:
126 mm
- 54 mm-es VÉSZSTOP forgóműködtető mechanizmus
- Metrikus tömszelence
- Nincs UL/CSA jóváhagyás
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Mindig naprakész megoldások
Öntött műanyag ház felületre szereléshez 54 mm-es VÉSZSTOP forgóműködtető mechanizmussal
A termék egy moduláris rendszer, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a felületre szereléshez.