SIEMENS - MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR IP55 SX025243 - 3RV1923-2GA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025243
Gyártói cikkszám
3RV1923-2GA00
Gyártói típuskód
3RV1923-2GA00
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
105 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
175 mm
Mélység:
108 mm
Öntött műanyag szerelőház vészleállító forgóműködtető mechanizmussal, metrikus tömszelencével Nincs UL/CSA jóváhagyás Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.