SIEMENS - MOULDED PLASTIC FRONT PLATE, IP55 SX025229 - 3RV1913-4C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025229
Gyártói cikkszám
3RV1913-4C
Gyártói típuskód
3RV1913-4C
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
85 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
107 mm
Mélység:
12 mm
- Védettségi fokozat: IP55
- Működtető membrán
- Megsakító tartó
- S00 Méret
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
Öntött műanyag előlap
Ez a termék egy védettségi fokozat IP55 működtető membránnal és megszakító tartóval rendelkező öntött műanyag előlap, amely a SIRIUS moduláris rendszer része.