SIEMENS - MOULDED PLASTIC FRONT PLATE, IP55 SX025245 - 3RV1923-4E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025245
Gyártói cikkszám
3RV1923-4E
Gyártói típuskód
3RV1923-4E
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
85 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
107 mm
Mélység:
31 mm
- Védettségi fokozat: IP55
- Kompatibilis megszakítók: S00, S0, S2, S3
- Anyag: Öntött műanyag
- Rendszer: SIRIUS moduláris rendszer
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész megoldás
- Biztonságos működés a vészleállító mechanizmussal
Öntött műanyag előlap
A termék egy vészleállító forgóműködtető mechanizmussal zárható megszakítóhoz készült, amely az IP55 védettségi fokozatot biztosít.