Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036081 - 8GK4733-2KK12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036081

Gyártói cikkszám

8GK4733-2KK12

Gyártói típuskód

8GK4733-2KK12

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet

    Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakítót tartalmaz, amely 1 x 3VA10 és 3VA11 160 A-ig elöl szerelt forgóműködtetővel rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Öntött házas megszakító
    • Elöl szerelt forgóműködtető
    • H = 300 mm, W = 250 mm
    • Függőleges telepítés
    • IEC 61439 szerint tesztelve
    • Moduláris felépítés
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
    • Széles kivitel és különleges színek
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
    • Komplett rendszer megoldások az A5-os elosztórendszerekig
    • Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig