Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036082 - 8GK4733-2KK22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036082

Gyártói cikkszám

8GK4733-2KK22

Gyártói típuskód

8GK4733-2KK22

Magasság:

300 mm

Szélesség:

500 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 3 x 3VA10 és 3VA11 160 A-ig elöl szerelt forgóműködtetővel H = 300 mm, W = 500 mm függőleges beépítés Az ALPHA elosztó - falra és padlóra szerelhető elosztórendszerek teljes rendszere ALPHA15 e