Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036091 - 8GK4735-2KK22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036091

Gyártói cikkszám

8GK4735-2KK22

Gyártói típuskód

8GK4735-2KK22

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 3 x 3VA12 250 A-ig elöl szerelt forgóhajtással H = 300 mm, W = 500 mm függőleges beépítés Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA125-ig tesztelhet