Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036095 - 8GK4736-2KK12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mounting Kit MCCB 3VA SX036095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036095

Gyártói cikkszám

8GK4736-2KK12

Gyártói típuskód

8GK4736-2KK12

Magasság:

300 mm

Szélesség:

500 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet

    Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál, amely falra és padlóra szerelhető elosztórendszerekhez készült, és megkönnyíti a tervezést és a telepítést.

    Technikai részletek:

    • Öntött házas megszakító 1 x 3VA20 és 3VA22 250 A-ig
    • Elöl szerelt forgóműködtető
    • H = 300 mm, W = 250 mm
    • Függőleges telepítés
    • IEC 61439 szerint
    • Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
    • Széles kivitel és különleges színek
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
    • Komplett támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmas megoldások a felhasználói igényekhez