Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mozgásérzékelő 230VAC betét 180° ALU 1,1m GT62439 - 5TC1507

MásolásMásolás
SIEMENS - Mozgásérzékelő 230VAC betét 180° ALU 1,1m GT62439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869271460

Sonepar cikkszám

GT62439

Gyártói cikkszám

5TC1507

Gyártói típuskód

DELTA i-system 5TC1507

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

10 m

Szerelési magasság:

1.1 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

2 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

120 s

RAL-szám (hasonló):

9006

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; Mozgásérzékelő 230VAC betét 180° ALU 1,1m