Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mozgásérzékelő 230VAC sülly. aljzat 400VA TRIAC GT32037 - 5TC1501

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mozgásérzékelő 230VAC sülly. aljzat 400VA TRIAC GT32037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Nem

  • Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Igen

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869271408

Sonepar cikkszám

GT32037

Gyártói cikkszám

5TC1501

Gyártói típuskód

5TC1501

Szerelési mód:

süllyesztett

Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:

Nem

Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Max. bekapcsolási áram:

1.6 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

400 W

230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:

Igen

Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:

Igen

Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:

Nem

Csak mellékállomásként használható:

Nem

Mellékállomás bemenet:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő betét ; Mozgásérzékelő 230VAC sülly. aljzat 400VA TRIAC