SIEMENS - Mozgásérzékelő fedlap 'komfort' 55x55mm alumínium GT65264 - 5TC1510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869271484
Sonepar cikkszám
GT65264
Gyártói cikkszám
5TC1510
Gyártói típuskód
Delta i-system 5TC1510
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
10 m
Szerelési magasság:
1.1 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
10 s
RAL-szám (hasonló):
9006