SIEMENS - MSS 3RK3, CENTRAL MODULE ASISAFE SX024447 - 3RK3121-1AC00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024447
Gyártói cikkszám
3RK3121-1AC00
Gyártói típuskód
3RK3121-1AC00
Kivitel:
alapkészülék
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
111 mm
Mélység:
124 mm