SIEMENS - MSS 3RK3, DP-INTERFACE SX024467 - 3RK3511-2BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Stop-kategória IEC 60204 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024467
Gyártói cikkszám
3RK3511-2BA10
Gyártói típuskód
3RK3511-2BA10
Kivitel:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
113 mm
Mélység:
124 mm
SIRIUS, interfész modul DP interfész, moduláris biztonsági rendszerhez 3RK3 PROFIBUS DP interfész 12 Mbps, RS 485 45 mm teljes szélességű rugós terminál Biztonsági ES-en keresztül paraméterezhető csatlakozókábel nélkül SIRIUS 3RK3 interfészmodul 3SK2 bizt