SIEMENS - MSS 3RK3, EXPANSION MODULE 4/8 F-DI SX024453 - 3RK3211-2AA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bővítő készülék
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024453
Gyártói cikkszám
3RK3211-2AA10
Gyártói típuskód
3RK3211-2AA10
Kivitel:
bővítő készülék
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
3
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
105 mm
Mélység:
124 mm