SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz 1 lyuku sárga SN107508 - 3SU1801-0NB00-2AA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621062167
Sonepar cikkszám
SN107508
Gyártói cikkszám
3SU1801-0NB00-2AA2
Gyártói típuskód
3SU1801-0NB00-2AA2
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm, kerek forma
- Ház anyaga: műanyag
- Ház felső része: sárga
- 1 vezérlőpont, középen elhelyezve
- A=VÉSZLEÁLLÍTÁS gomb, piros, 40 mm
- Forgatható-kioldás, 1 NC
- Csavaros csatlakozó, padlóra szerelhető
- 1xM20 mindegyik felül és alul
- PROFINET, AS-Interface, vagy IO-Link csatlakozás
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül, egy kézzel is elvégezhető
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vezérlőeszközök háza
A Siemens SIRIUS ACT vezérlőeszközök háza egy robusztus és sokoldalú megoldás, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.