Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz 3 lyuk 24VLED 1NO 1NC IP68 SN079587 - 3SU1803-0AB00-2AB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz 3 lyuk 24VLED 1NO 1NC IP68 SN079587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 3

  • Nyomógombok száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209970205

Sonepar cikkszám

SN079587

Gyártói cikkszám

3SU1803-0AB00-2AB1

Gyártói típuskód

3SU1803-0AB00-2AB1

Parancshelyek száma:

3

Nyomógombok száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    Tokozat vezérlő eszközökhöz

    A Siemens SIRIUS ACT termékcsalád egyedülálló nyomógombokat és jelzőberendezéseket kínál, amelyek ipari és kültéri használatra is alkalmasak.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm, kerek kivitel
    • Ház anyaga: műanyag
    • Burkolat felső része: szürke
    • 3 vezérlőpont műanyag
    • C=jelzőlámpa átlátszó, címke LED 24 V
    • B=nyomógomb zöld, címke: I, 1 NO
    • A=nyomógomb piros, címke: O, 1 NC
    • Csavaros csatlakozó
    • Rögzíthető tokok SIRIUS ACT a 22,5 mm-es nyomógombokhoz
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a robusztus készülékek számára
    • Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége