SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz sárga IP65 GT55051 - 3SB3801-0AB3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209513426
Sonepar cikkszám
GT55051
Gyártói cikkszám
3SB3801-0AB3
Gyártói típuskód
3SB3801-0AB3
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Műa tokozat nyomógombhoz sárga