SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 1 lyukú sárga IP68 SN013616 - 3SU1801-0AA00-0AA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209968271
Sonepar cikkszám
SN013616
Gyártói cikkszám
3SU1801-0AA00-0AA2
Gyártói típuskód
3SU1801-0AA00-0AA2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Ház anyaga: műanyag
- Ház felső része: sárga
- Vezérlőpont: 1 műanyag, középen
- Felszerelés: nélkül
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Magas fokú védelem: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Vezérlőberendezések burkolata
A Siemens SIRIUS ACT burkolata 22 mm-es kerek vezérlőegységekhez és szekrényekhez készült, amely masszív anyagokból készült és innovatív felszerelési koncepcióval rendelkezik.