SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 1 lyukú sárga IP68 SN075940 - 3SU1801-0AA00-0AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209961067
Sonepar cikkszám
SN075940
Gyártói cikkszám
3SU1801-0AA00-0AB2
Gyártói típuskód
3SU1801-0AA00-0AB2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Ház anyaga: műanyag
- Ház felső része: sárga
- 1 vezérlőpont műanyag
- Mélyedés a címkéhez
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
Tokozat a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok egyedülálló megoldást kínálnak a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszereléséhez, masszív anyagokból és innovatív dizájnban.