SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 1 lyukú sárga IP68 SN096042 - 3SU1801-0AA00-0AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209968288
Sonepar cikkszám
SN096042
Gyártói cikkszám
3SU1801-0AA00-0AC2
Gyártói típuskód
3SU1801-0AA00-0AC2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
112.5 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Ház anyaga: műanyag
- Ház felső része: sárga
- 1 vezérlőpont műanyag, védőgallérral
- Kompatibilis 22,5 mm-es nyomógombokkal és jelzőlámpákkal
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és erős kialakítás
- Globális termékjóváhagyás a megbízhatóság érdekében
Vezérlőkészülékek burkolata
A Siemens SIRIUS ACT burkolata kerek, 22 mm-es, műanyag házban, amely egyszerűsíti a vezérlőegységek és szekrények felszerelését.