SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 1 lyukú szürke IP68 SN004248 - 3SU1801-1AA00-1AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209961043
Sonepar cikkszám
SN004248
Gyártói cikkszám
3SU1801-1AA00-1AA1
Gyártói típuskód
3SU1801-1AA00-1AA1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
68 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Koordináta, azonosító kulcskapcsoló
- 22 mm, kerek
- Burkolat anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- 1 vezérlőpont műanyag
- Felszerelés nélkül, csak az előlapra szerelhető
- Tokozatok SIRIUS ACT a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszereléséhez
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt, opcionálisan AS-Interface csatlakozással
- Egyszerűen szerelhető, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Magas fokú védelem a megbízható működés érdekében
Ház 4 állású gombhoz
A Siemens SIRIUS ACT egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.