SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 2 lyukú szürke IP68 SN012792 - 3SU1802-0AA00-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209969339
Sonepar cikkszám
SN012792
Gyártói cikkszám
3SU1802-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1802-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
114 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Ház anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- Vezérlőpontok száma: 2
- Mélyedés a címkék számára
- Felszerelés: egyszerű, egy kézzel is elvégezhető
- Védelmi szint: magas, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat a vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok egyedülálló megoldásokat kínálnak a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszereléséhez, robusztus és ipari használatra tervezve.