SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 3 lyukú szürke IP68 SN021969 - 3SU1803-0AA00-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209970199
Sonepar cikkszám
SN021969
Gyártói cikkszám
3SU1803-0AA00-0AB1
Gyártói típuskód
3SU1803-0AA00-0AB1
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
154 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek kialakítás
- Ház anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- 3 vezérlőpont műanyag
- Mélyedés a címkék számára
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem a horonymentes lyukak révén
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozat a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT tokok egyedülálló megoldást kínálnak a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszereléséhez, egyszerű és gyors telepítést biztosítva.