SIEMENS - Műa tokozat nyomógombhoz üres 4lyukú szürke IP65 GT02041 - 3SB3804-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209513457
Sonepar cikkszám
GT02041
Gyártói cikkszám
3SB3804-0AA3
Gyártói típuskód
3SB3804-0AA3
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
194 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Műa tokozat nyomógombhoz üres 4lyukú szürke