Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Müa tokozat sárga felsőr,védőgallér nélkül 1 hely IP65 GT63938 - 3SB3801-0EG3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Müa tokozat sárga felsőr,védőgallér nélkül 1 hely IP65 GT63938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209651685

Sonepar cikkszám

GT63938

Gyártói cikkszám

3SB3801-0EG3

Gyártói típuskód

3SB3801-0EG3

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Müa tokozat sárga felsőr,védőgallér nélkül 1 hely