SIEMENS - Müa tokozat szürke felsőr,védőgallér nélkül 1 hely IP65 GT40596 - 3SB3801-0DA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209513471
Sonepar cikkszám
GT40596
Gyártói cikkszám
3SB3801-0DA3
Gyártói típuskód
3SB3801-0DA3
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Választókapcsolók száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-230 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-300 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0