Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Müa tokozat vészg.hoz sárga+védőgallér 1 hely IP65 GT40348 - 3SB3801-0AD3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Müa tokozat vészg.hoz sárga+védőgallér 1 hely IP65 GT40348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209538276

Sonepar cikkszám

GT40348

Gyártói cikkszám

3SB3801-0AD3

Gyártói típuskód

3SB3801-0AD3

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Müa tokozat vészg.hoz sárga+védőgallér 1 hely