SIEMENS - Műanyag ház motorvédőkhöz IP55 GT02515 - 3RV1913-1DA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209517882
Sonepar cikkszám
GT02515
Gyártói cikkszám
3RV1913-1DA00
Gyártói típuskód
3RV1913-1DA00
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
105 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
155 mm
Mélység:
89 mm
- Védettségi fokozat: IP55
- N és PE csatlakozóval
- 72 mm metrikus tömszelencével
- Nincs UL/CSA jóváhagyás
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Mindig naprakész megoldások a felhasználók számára
Öntött műanyag ház felületre szereléshez
A termék egy moduláris rendszer, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a felületre szereléshez.