SIEMENS - Működtető membrán motorvédő kapcsolóhoz S00 GT68971 - 3RV1913-7F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Átlátszó fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209335264
Sonepar cikkszám
GT68971
Gyártói cikkszám
3RV1913-7F
Gyártói típuskód
3RV1913-7F
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Nem
- S00 méret
- Membrán kerettel és csavarokkal
- Kompatibilis a SIRIUS moduláris rendszerrel
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés a megszakítókhoz
- Mindig naprakész technológia
Működtető membrán kerettel és csavarokkal a megszakítóhoz S00 méret
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.