SIEMENS - MULITFUNCTION MODULE, IP20 SX030104 - 3UF7600-1AB01-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030104
Gyártói cikkszám
3UF7600-1AB01-0
Gyártói típuskód
3UF7600-1AB01-0
Kivitel:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
2
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Földzárlat rögzítés bemenete:
Igen
Analóg hőérzékelő bemenete:
Igen
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
- 4 bemenet és 2 relékimenet
- Bemeneti feszültség: 24 V DC
- Relé kimenetek: monostabil
- Analóg maradékáram érzékelés
- Hibaáram-transzformátorral 3UL23
- Csatlakozó hőmérséklet-érzékelő: Pt100/Pt1000/KTY/NTC
- Max. Alapegységenként 1 többfunkciós modul
- Fokozott biztonság a földzárlatok pontos megfigyelésével
- Rugalmas bővítési lehetőségek a bemenetek és kimenetek számára
- Könnyű integráció különböző hőmérséklet-érzékelőkkel
- Jövőorientált megoldás a SIMOCODE pro segítségével
Többfunkciós modul
A SIMOCODE pro egy többfunkciós modul, amely lehetővé teszi a bemenetek és kimenetek bővítését, valamint a földzárlatok és hőmérséklet-érzékelők pontos megfigyelését.