Nem visszaküldhető

SIEMENS - MULITFUNCTION MODULE, IP20 SX030105 - 3UF7600-1AU01-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MULITFUNCTION MODULE, IP20 SX030105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030105

Gyártói cikkszám

3UF7600-1AU01-0

Gyártói típuskód

3UF7600-1AU01-0

Kivitel:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

2

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Földzárlat rögzítés bemenete:

Igen

Analóg hőérzékelő bemenete:

Igen

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Többfunkciós modul, 4 bemenet és 2 relékimenet, bemeneti feszültség 110-240 V AC/DC relékimenet, monostabil, analóg hibaáram érzékelés, hibaáram-transzformátorral 3UL23 Csatlakozás hőmérséklet-érzékelő Pt100/Pt1000/KTY/NTC, max. Alapegységenként 1 többfun