Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Munkaáramú kioldó 12V DC SN099546 - 3VA9988-0BL10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Munkaáramú kioldó 12V DC SN099546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042949013839

Sonepar cikkszám

SN099546

Gyártói cikkszám

3VA9988-0BL10

Gyártói típuskód

3VA9988-0BL10

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Söntkioldás balra 12 V DC tartozék: 3VA1 és 3VA20-26 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz

    A termék célja, hogy biztosítsa a 12 V DC áramellátást a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 12 V DC
    • Kompatibilis modellek: 3VA1 és 3VA20-26
    • Alkalmazás: Öntött házas megszakítókhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
    • Megbízható működés és hosszú élettartam.
    • Rugalmas megoldás különböző alkalmazásokhoz.