Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Munkaáramú kioldó 24VAC / 24-30V DC SN096781 - 3VA9988-0BL30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Munkaáramú kioldó 24VAC / 24-30V DC SN096781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042949011446

Sonepar cikkszám

SN096781

Gyártói cikkszám

3VA9988-0BL30

Gyártói típuskód

3VA9988-0BL30

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Söntkioldás balra 24 V AC 50/60 Hz / 24-30 V DC tartozék: 3VA1 és 3VA20-26 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz

    A termék célja a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz való csatlakoztatás és működtetés biztosítása.

    Műszaki részletek:

    • Feszültság: 24 V AC 50/60 Hz / 24-30 V DC
    • Kompatibilis modellek: 3VA1 és 3VA20-26
    • Alkalmazás: Öntött házas megszakítókhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a SENTRON 3VA megszakítókhoz.
    • Rugalmas működés különböző feszültségszinteken.
    • Megbízható teljesítmény minden alkalmazásban.