Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Munkaáramú kioldó, flexibilis 24V AC 50/60 Hz SX030756 - 3VA9988-0BA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Munkaáramú kioldó, flexibilis 24V AC 50/60 Hz SX030756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030756

Gyártói cikkszám

3VA9988-0BA20

Gyártói típuskód

3VA9988-0BA20

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Söntkioldó rugalmas 24 V AC 50/60 Hz tartozék: 3VA1 és 3VA20-26 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.

    A söntkioldó rugalmas 24 V AC 50/60 Hz tartozék a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz készült, amely biztosítja a megbízható működést különböző alkalmazásokban.

    Műszaki részletek:

    • Feszültság: 24 V AC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Kompatibilis modellek: 3VA1 és 3VA20-26
    • Rugalmas kialakítás a különböző alkalmazásokhoz

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű telepítés és integráció a SENTRON 3VA megszakítókkal
    • Magas szintű megbízhatóság és teljesítmény
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek