Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, BLACK IP68 SX026974 - 3SU1000-1AA10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, BLACK IP68 SX026974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026974

Gyártói cikkszám

3SU1000-1AA10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-1AA10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

30 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

    Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fekete

    A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok kényelmes, teljes kézzel történő működtetést biztosítanak ipari és kültéri használatra.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: műanyag, fekete
    • Mechanizmus: Húzó-kioldó
    • Rögzítőfurat: horonymentes lyukak
    • Védelmi szint: magas fokú védelem
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működésű

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz