SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, BLACK IP68 SX027256 - 3SU1030-1AD10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP68
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027256
Gyártói cikkszám
3SU1030-1AD10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1030-1AD10-0AA0
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP68
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
13
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
szürke
MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, BLACK IP68