Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, GREEN IP67 SX027513 - 3SU1050-1AD40-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, GREEN IP67 SX027513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027513

Gyártói cikkszám

3SU1050-1AD40-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1AD40-0AA0

Gomb színe:

zöld

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

30 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

egyéb

    Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld, 30 mm

    A Gomba nyomógomb a Siemens SIRIUS ACT termékcsalád része, amely kényelmes és megbízható kezelést biztosít ipari és kültéri alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 30 mm
    • Típus: Pillanatnyi érintkező
    • Anyag: Fém és kiváló minőségű műanyag
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem, ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
    • Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.