SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, GREEN IP68 SX026980 - 3SU1000-1AD40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026980
Gyártói cikkszám
3SU1000-1AD40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1AD40-0AA0
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Átmérő: 30 mm
- Pillanatnyi érintkező típus
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működésű
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld, 30 mm
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok kényelmes, teljes kézzel történő kezeléshez lettek tervezve, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.