Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED IP68 SX026975 - 3SU1000-1AA20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED IP68 SX026975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026975

Gyártói cikkszám

3SU1000-1AA20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-1AA20-0AA0

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

30 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

    Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros, 30 mm, reteszelő

    A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója kényelmes, teljes kézből történő kezelést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm
    • Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Mechanizmus: húzó-kioldó és forgatható-kioldó
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Rögzítőfuratok: horonymentes lyukak
    • Elérhető színek: többféle szín, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a termékek egyszerű kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)