SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, RED IP68 SX026978 - 3SU1000-1AD20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026978
Gyártói cikkszám
3SU1000-1AD20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1AD20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: műanyag, piros szín
- Rögzítési lehetőség: horonymentes lyukak
- Védelmi szint: magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Könnyű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb
A Gomba nyomógomb egy kényelmesen kezelhető, robusztus nyomógomb, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.