SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, YELLOW IP68 SX026979 - 3SU1000-1AD30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026979
Gyártói cikkszám
3SU1000-1AD30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1AD30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete