SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, YELLOW IP68 SX027512 - 3SU1050-1AD30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027512
Gyártói cikkszám
3SU1050-1AD30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-1AD30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: fém és műanyag
- Szín: fényes sárga
- Kapcsoló típus: pillanatnyi érintkező
- Rögzítési lehetőségek: horonymentes lyukak
- Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Könnyű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, sárga, 30 mm, pillanatnyi érintkező típusú
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok kényelmes, teljes kézzel történő kezeléshez lettek tervezve, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült változatokban.