Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, BLACK IP67 SX027540 - 3SU1050-1HU10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, BLACK IP67 SX027540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 85.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027540

Gyártói cikkszám

3SU1050-1HU10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1HU10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

85.1 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fekete, 40 mm, Siemens zárral, C, zárszám VL5, pozitív reteszeléssel, DIN EN ISO 13850 szerint, kulcsos kioldó Gombás nyomógombok SIRIUS ACT nagy működtetővel a kényelmes, teljes kézből történő kezeléshez. A Sie