SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, BLACK IP68 SX026986 - 3SU1000-1BD10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026986
Gyártói cikkszám
3SU1000-1BD10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1BD10-0AA0
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Gomb átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: műanyag, fekete
- Változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Egyszerű, szerszám nélküli felszerelés
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fekete
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok a kényelmes, teljes kézzel történő működtetést biztosítják, robusztus kialakításukkal és innovatív felszerelési koncepciójukkal.