Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, BLACK IP68 SX027514 - 3SU1050-1BA10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, BLACK IP68 SX027514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027514

Gyártói cikkszám

3SU1050-1BA10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1BA10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

egyéb

    Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fekete

    A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok kényelmes, teljes kézzel történő működtetést biztosítanak ipari és kültéri használatra.

    Technikai részletek:

    • Gomb átmérő: 22 mm
    • Anyag: fém, kiváló minőségű műanyag
    • Mechanizmus: húzó-kioldó
    • Védelmi fokozat: magas fokú védelem por és olaj ellen
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, különböző színek, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége