SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, BLUE IP67 SX026995 - 3SU1000-1HB50-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 45.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026995
Gyártói cikkszám
3SU1000-1HB50-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1HB50-0AA0
Gomb színe:
kék
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
45.3 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
egyéb